Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel B1200xH900mm natur m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design-Pinnboard SP, Kork, Größe 1200 x 900 mm
Design-Pinnboard SP, Kork, Größe 1200 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000483193
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
pinnbar · umlaufender Aluminiumrahmen · aus hochwertigem Presskork · Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich · hoch und quer nutzbar · für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial · mit eloxiertem Aluminiumrahmen und Montage-ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
natur
Marke:
MAGNETOPLAN
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 43,98*
1
€ 4,30*
ab € 33,65*
€ 44,00*
7 Tage
172
1
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 46,44*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,91*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 68,01*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 10,91*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.