Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Super D.34mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
Magnet Discofix Magnum, Farbe weiss
Artikel-Nr.:
     1498-9000483165
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660000
EAN/GTIN:
     4013695010748
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 34 x H 13 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
ca. 2,0 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1770
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4819*
Lager 1498
980
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,57*
4 Tage
1305
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,61*
6 Tage
1740
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
4 Tage
1760
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,29*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,65*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,17*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,46*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 478,11*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,43*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 586,43*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,87*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,76*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,68*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,47*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,61*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,74*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 113,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.