Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482102
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271,1426
EAN/GTIN:
     4006325125721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
12
Ausführung:
wiederaufladbar
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 108,14*
Lager 1498
28
€ 5,50*
ab € 88,59*
€ 108,14*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 88,13*
€ 108,24*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 108,59*
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 88,98*
€ 110,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,57*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,87*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,24*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,26*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,15*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,66*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,24*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,56*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.