| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000482097 Herst.-Nr.: 802101,1215 EAN/GTIN: 4006325106270 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE6· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 kg | Ausstattung: | mit Wandhalter | Brandklasse A: | 27 A | Brandklasse B: | 183 B | Brandklasse C: | C | Löschleistung LE: | 9 | Ausführung: | mit Dauerdruck | Löschmittel: | Pulver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,05* | € 39,58* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,74* | € 40,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,06* | € 40,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,14* | € 41,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 33,27* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|