Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12kg Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482093
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002141.0000
EAN/GTIN:
     4006325106478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PD 12 G A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
55 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
15
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,69*
€ 75,41*
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 76,95*
Lager 1498
44
€ 5,50*
ab € 71,17*
€ 84,29*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 84,68*
4 Tage
44
€ 4,99*
ab € 73,97*
€ 87,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,24*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.