Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle TORK Mehrzweck,2-lag.,perfor. hochweiß L160ca.mxB215ca.mm 6RL./VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Artikel-Nr.:
     1498-9000474192
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202693
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Tissue· passend für: 9000 474 183
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6
Farbe:
weiß
Länge ca.:
160 m
Breite ca.:
215 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
882
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 13,43*
5 Tage
78
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05667*
€ 13,895*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,39667*
€ 14,13334*
4 Tage
1176
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,62*
€ 14,55*
Lager 1498
196
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,13*
€ 81,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 79,04004*
€ 94,05765
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 77,00004*
€ 91,63005
pro Packung
ab 8,334 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 72,40002*
€ 86,15602
pro Packung
ab 2500,05 Packungen
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 10,855* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,22*
Zubehör
Tork
659008
ab € 48,12*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.