Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Düllgriff MET schwarz lack.Bl.L230xB260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel m.Düllgriff MET schwarz lack.Bl.L230xB260mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000470278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51100-06
EAN/GTIN:
     4002920511006
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech schwarz
kehrblech
Metall · schwarz lackiert · mit Düllgriff und HakenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Düllgriff
Material:
Metall
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.