| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470078 Herst.-Nr.: 28716 EAN/GTIN: 4008710287168 |
| |
|
| | |
| Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 800 mm | Ausführung: | mit Metallstielhalter Flachholz | Material: | Elaston | Stielhalter-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,88* | € 8,42* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,993* | € 8,573* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,57* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|