| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470048 Herst.-Nr.: 25021 EAN/GTIN: 4008710250216 |
| |
|
| | |
| Arenga/Elastonmischung · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Ausführung: | m.Stielloch Sattelholz | Material: | Arenga/Elastonmischung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,18* | € 6,26* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,28* | € 6,29* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,304* | € 6,324* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,50* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|