| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470000 Herst.-Nr.: 10835 EAN/GTIN: 4008710108357 |
| |
|
| | |
| praxisgerechtes Set mit Kokos-Handfegern für groben und trockenen Schmutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Holzgriff | Blattbreite: | 260 mm | Blattlänge: | 230 mm | bestehend aus: | 10xKokoshandfeger 5xKehrschaufel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, Corona, Dreckschaufel, Kehrblech, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,36* | € 30,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,53* | € 32,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,863* | € 32,703* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,82* | € 33,91* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|