Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Wischtuch blau L400xB380ca.mm 1 KT=10x5 Tü.WIPEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469027_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469027_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469027
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     111445
EAN/GTIN:
     4250139206484
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vliesstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
10 x 5 Tücher
Länge ca.:
400 mm
Breite ca.:
380 mm
Marke:
WIPEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 28,08*
€ 37,64*
Lager 1498
52
1
€ 5,50*
ab € 28,28*
€ 37,83*
6 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 38,01*
4 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 29,06*
€ 38,95*
1
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 40,46*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,83*
€ 45,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 2,828* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
88002
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.