Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierspender-Set H850xB510xT430ca.mm Bodenständer m.4 Promat Putztuchrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000469009
EAN/GTIN:
     4015448912439
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
komplett mit 4 Rollen Promat PutztücherIm Set besonders günstigPutztuch Promat2-lagig · Tissue-Qualität aus 100% Recyclingmaterial (60 g/m²) · Farbe blau · besonders saugstark · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · fusselarmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: Spender: blau Putztuch: blau· Ausführung: Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen· Material: Metall
Weitere Informationen:
Höhe ca.:
850 mm
Breite ca.:
510 mm
Tiefe ca.:
430 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Papierspender, Putztuchspender, Tischständer, Wandhalterung, Zubehör Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.