| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000469004 Herst.-Nr.: 115057-01 EAN/GTIN: 4029068115057 |
| |
|
| | |
| für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis max. 400 mm Breite und bis zu 400 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 150 Stück· Höhe ca.: 390mm· Breite ca.: 520mm· Tiefe ca.: 270mm· passend für: für Rollen bis max. 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | PROFIX | Ausführung: | mit Abrissschiene | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,88* | € 32,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,11* | € 33,04* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,92* | € 34,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,31* | € 34,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,21* | € 34,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|