Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PP grau B485xT510mm Abfallsammler 90l GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Artikel-Nr.:
     1498-9000468840
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778049
EAN/GTIN:
     4023122102182
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
90 l
Farbe:
grau
Breite:
485 mm
passend für:
Abfallsammler
Marke:
GRAF
Material:
Polypropylen
Tiefe:
510 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,41*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 20,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,27*
€ 21,18*
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 21,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,66*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
778044
ab € 14,53*
Ähnlich
Otto Graf
778045
ab € 14,45*
Ähnlich
Otto Graf
778046
ab € 14,43*
Ähnlich
Otto Graf
778047
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.