Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm enzianblau Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000468658
Herst.-Nr.:
     11671
EAN/GTIN:
     4030695116713
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur SandreduzierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 65,10*
€ 78,47*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 78,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 78,54*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 78,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 79,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 91,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.