Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel \"R\" Elephant Sorb Spezial Inh.20 l/ca.7,5kg RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467911_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467911_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000467911
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.32
EAN/GTIN:
     4052469000219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l ÖlDEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: R· Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg· Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l / ca. 7,5 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 20 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
223
6
pro Sack
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,33*
3 Tage
154
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 13,60*
Lager 1498
223
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 13,67*
3 Tage
206
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 9,83*
€ 14,02*
5 Tage
207
1
pro Sack
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 14,39*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 13,67*
€ 16,27
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 13,06*
€ 15,54
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 12,22*
€ 14,54
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 11,78*
€ 14,02
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,44*
€ 13,61
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 9,59*
€ 11,41
pro Sack
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
52.55.49
ab € 8,41*
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,96*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,29*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,14*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,12*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.