Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 2500l LD-PE transp.80 µm B1250/850xL2600mm 10St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466522
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466522
EAN/GTIN:
     4054773016870
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
transparent · für Styropor- und Folien-Abfälle · mit Aufdruck „Sammelsack“ · aus HochdruckpolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Styropor-Abfallsammler
Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 l
Material:
LD-PE
Stärke:
80 µm
Farbe:
transparent
Inhalt je Karton:
10 St.
Breite:
1250/850 mm
Länge:
2600 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsäcke 2500l, kunststoffsack, Abfallbeutel/-säcke, Abfallsack, Abfallsammler, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,64*
€ 55,31*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 41,80*
€ 55,36*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 41,68*
€ 55,41*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 42,41*
€ 56,43*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 57,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,36*
€ 65,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 41,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,61*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,51*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466516
ab € 31,41*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466517
ab € 42,18*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.