Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 240l LD-PE grau 100 µm B650/550xL1350mm 50St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0650
EAN/GTIN:
     4054773016856
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 240 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material HochdruckpolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· für Behälter: 240l
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Material:
LD-PE
Stärke:
100 µm
Farbe:
grau
Inhalt je Karton:
50 St.
St. je Rolle:
10
Breite:
650/550 mm
Länge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsack 240l 100µm, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,21*
€ 62,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,56*
€ 61,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,85*
€ 59,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.