Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH165mm PE o.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     1498-9000466244
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4052886342992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,0kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
165 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
43
€ 5,50*
ab € 63,37*
€ 77,32*
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 77,32*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 77,39*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 77,66*
6 Tage
43
€ 5,99*
ab € 63,51*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,35*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,34*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,56*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 45,72*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.