Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35l L800xB400xH165mm PE o.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466242
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10706
EAN/GTIN:
     4052886342985
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,2kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
35 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
165 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 71,13*
Lager 1498
42
€ 5,50*
ab € 57,69*
€ 71,76*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,10*
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 59,02*
€ 73,52*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 59,93*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 248,19*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,31*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,42*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,60*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 46,14*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.