Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar,n.DIN EN 840-3 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466145_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466145_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466145
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2001483
EAN/GTIN:
     4054773016603
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · Farbe grün · serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet · aus speziell entwickeltem HDPE-Polyethylen · verrottungsfest · frost-, hitze-, chemikalienbeständig · gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt · niedriges Eigengewicht · serienmäßig mit Einzelradstopp · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar · leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung · Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,1 m³
Gewicht:
65 kg
Farbe:
grün
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach DIN EN 840-3
Material:
HDPE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 444,93*
€ 558,24*
3 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 448,37*
€ 558,80*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 476,51*
€ 596,50*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 448,60*
€ 598,64*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 449,51*
€ 600,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,21*
€ 649,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
2001743
ab € 938,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.