Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.610-860mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Stehhilfe mit drehbarem Sitz
Artikel-Nr.:
     1498-9000454428
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3680,01
EAN/GTIN:
     4054773016436
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
für leichte bis mittlere Beanspruchung · schnell und platzsparend zusammenklappbar · stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · Raster-Höhenverstellung · Sitzfläche aus robustem PU-Schaum, schwarz · Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
610-860 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 114,03*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 114,65*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 93,37*
€ 114,76*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 94,79*
€ 116,24*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 94,98*
€ 116,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 118,59*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 140,66*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3610.01
ab € 116,73*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 118,40*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 119,05*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.