| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454183 Herst.-Nr.: 9653-CI11 EAN/GTIN: 4016849524634 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit weichem, atmungsaktivem Stoffpolster, anthrazit meliert · Rückenlehnen pendelnd gelagert mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte BödenWeitere technische Eigenschaften:· Modellbezeichnung: 9653-CI11 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontaktrückenlehne | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Stoffpolster | Polsterfarbe: | grau | Sitzhöhenverstellung: | 440-620 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl younico anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,81* | € 189,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,44* | € 191,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,81* | € 192,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 157,56* | € 194,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 159,45* | € 198,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|