Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker Sitzhöhe 500mm Sitz-D.300mm Rdrohr anthrazit Buche natur lack.BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454088_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454088_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000454088
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9424
EAN/GTIN:
     4016849134949
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm buche
stapelhocker holz
stapelhocker
Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazitWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr· Ausführung: mit Endkappen
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
500 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
BIMOS
Sitz-Ø:
300 mm
Sitzfläche:
Buche natur lackiert
Weitere Suchbegriffe: Hocker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 43,27*
€ 55,79*
Lager 1498
20
1
€ 5,50*
ab € 43,19*
€ 55,79*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 55,81*
2 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 58,03*
1
€ 5,95*
ab € 44,70*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.