| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454060 Herst.-Nr.: 9603-2000 EAN/GTIN: 4016849254838 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · stufenlose Verstellung der Sitzflächenneigung · stufenlose Rückenlehnen-Neigung · Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitz verstellbar optimal einstellbar · integrierter Tragegriff · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Sitz und Rückenlehne aus robustem Integralschaum, beständig gegen mechanische Einwirkung, sowie leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · eingearbeitete Lordosenstütze für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte BödenWeitere technische Eigenschaften:· Modellbezeichnung: 9603-2000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 430-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,08* | € 205,90* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,43* | € 206,47* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,88* | € 206,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 176,05* | € 209,17* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,64* | € 211,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|