Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB117xH90mm blau PP


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000453706
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001191
EAN/GTIN:
     4054773015767
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
7
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
-/8
Farbe:
blau
Breite:
117 mm
Länge:
500 mm
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
428
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,93*
Lager 1498
36
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 57,31008*
€ 70,82*
5 Tage
35
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 57,66*
€ 71,20*
4 Tage
35
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 59,54448*
€ 73,74448*
4 Tage
45
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 54,54*
€ 77,98*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Box
ab 5 Boxen
€ 67,10*
€ 79,849
pro Box
ab 10 Boxen
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Box
ab 20 Boxen
€ 63,35008*
€ 75,3866
pro Box
ab 50 Boxen
€ 62,35008*
€ 74,1966
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 57,31008*
€ 68,199
pro Box
1 Box enthält 16 Stück (ab € 3,58188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002188
ab € 3,04*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 4,17*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002186
ab € 8,43*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008754
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.