Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB2000xT400mm Grund-/Anbaur.verz.8 Stahlb.Trgf.150kg Feldl.900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000452997
EAN/GTIN:
     4054773018683
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal h2000xb2000xt400mm
steck regal
bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grund-/Anbauregal
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal traglast 150 kg, Regal, Regale, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.