Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Grundr.verz.2 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1650kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000452910
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200176690
EAN/GTIN:
     4026212282634
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kgRegalaußenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
2 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1650 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm grund, aluminium steckregal, meta grundregal, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 52,95*
ab € 111,27*
€ 138,80*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 128,07*
€ 170,75*
Lager 1498
21
€ 5,50*
ab € 138,45*
€ 171,53*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 175,71*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 181,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20073633
ab € 82,19*
Zubehör
META
20073623
ab € 62,56*
Zubehör
META
20073635
ab € 109,41*
Zubehör
META
20073625
ab € 79,84*
Zubehör
META
20073637
ab € 140,16*
Zubehör
META
20073627
ab € 100,06*
Zubehör
META
20061241
ab € 367,90*
Zubehör
META
20014904
ab € 25,16*
Zubehör
META
20014905
ab € 37,70*
Zubehör
META
20014906
ab € 54,73*
Zubehör
META
20067749
ab € 90,65*
Zubehör
META
20064499
ab € 98,26*
Zubehör
META
20066103
ab € 134,24*
Zubehör
META
200176695
ab € 24,31*
Zubehör
META
200176691
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.