Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte B.1m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR m.Gewebeeinlage Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452400
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-25-0031
EAN/GTIN:
     4054773015392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Riefenmatten
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei NässeQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5 Shore AOberseite: in Längstrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Fläche:
10 m²
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
m.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
pro Stück
€ 52,95*
ab € 8,70*
€ 10,91*
Lager 1498
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,71*
€ 14,48*
1 Tag
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 14,51*
3 Tage
45
10
pro m²
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,67*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,42*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 m² (ab € 11,71* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.