Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage Rl.


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452399
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-25-0001
EAN/GTIN:
     4054773015385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Riefenmatten
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei NässeQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5 Shore AOberseite: in Längstrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
o.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
12
€ 52,95*
ab € 7,68*
€ 9,62*
3 Tage
96
12
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,24*
5 Tage
96
12
€ 8,90*
ab € 9,95605*
€ 12,29605*
Lager 1498
96
12
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 12,62*
2 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 12,66*
Menge:  m²  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 12,62*
€ 15,02
pro m²
ab 24 m²
€ 12,50*
€ 14,88
pro m²
ab 60 m²
€ 12,04*
€ 14,33
pro m²
ab 120 m²
€ 11,71*
€ 13,93
pro m²
ab 6000 m²
€ 10,25*
€ 12,20
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 151,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.