Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS14mm schwarz SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000452318
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010001
EAN/GTIN:
     5060087950471
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
SBR-Gummi
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,04*
€ 42,25*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 42,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,18*
€ 42,30*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 42,68*
1
€ 8,95*
ab € 33,39*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 65,67*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 38,25*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,08*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.