Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 75l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 75l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000450115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6944-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014616
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 75 l braun
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.