Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 26l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 26l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.296mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000450111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6947-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014579
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
26 l
Einfüllöffnung-Ø:
296 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
358 mm
Gesamt-Ø:
338 mm
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass 26l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.