Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 68,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 68,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000450105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7068-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014562
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass weiß 68l
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
68,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
634 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.