Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 12 Stahlböden 30xMK4 blau,36xMK4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 12 Stahlböden 30xMK4 blau,36xMK4 rot
Artikel-Nr.:
     1498-9000449847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449847
EAN/GTIN:
     4054773018409
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kgRegalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
30 x MK4 blau, 36 x MK4 rot
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.