Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT500mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./SB


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2er-Pack-Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 500, verzinkt, inkl. 8 Fachbodenträgern
2er-Pack-Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 500, verzinkt, inkl. 8 Fachbodenträgern
2er-Pack-Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 500, verzinkt, inkl. 8 Fachbodenträgern
2er-Pack-Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 500, verzinkt, inkl. 8 Fachbodenträgern
Artikel-Nr.:
     1498-9000449812
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12758
EAN/GTIN:
     4004514200761
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm-Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,37*
€ 38,60*
Lager 1498
93
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 30,55*
€ 38,63*
3 Tage
50
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 30,89*
€ 38,84*
2 Tage
93
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 40,45*
5 Tage
93
1
pro Paar
€ 8,90*
ab € 33,24*
€ 41,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,36*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.