Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 160x106x54mm blau PS f.Schubalden u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000449745
Herst.-Nr.:
     E54-4 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022025944
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und LeerkofferWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
blau
Breite:
106 mm
Länge:
160 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatzkasten blau h54mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Lager 1498
20
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 30,79*
€ 39,72*
5 Tage
20
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 41,64*
1 Tag
20
2
pro Box
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 42,93*
3 Tage
20
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 34,66*
€ 45,08*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Box
ab 50 Boxen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Box
ab 100 Boxen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,2316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.