| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449727 Herst.-Nr.: E63-1 BLAU EAN/GTIN: 4031022026057 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und LeerkofferWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Farbe: | blau | Breite: | 54 mm | Länge: | 54 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 8,61* | € 12,91* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Box | Frei Haus | ab € 8,635* | € 12,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 9,35* | € 13,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 10,43* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|