Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 106x80x54mm rot PS f.Schubalden u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000449705
Herst.-Nr.:
     E54-1 ROT
EAN/GTIN:
     4031022025401
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und LeerkofferWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
rot
Breite:
80 mm
Länge:
106 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: einsatz- kasten rot, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
525
125
Frei Haus
ab € 0,5718*
€ 0,7125*
Lager 1498
525
25
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,90*
4 Tage
393
25
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,90*
6 Tage
525
25
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,94*
4 Tage
525
25
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,59*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,49*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,79*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 BLAU
ab € 0,92*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 ROT
ab € 0,92*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-6 GRAU
ab € 1,01*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 ROT
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 ROT
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 ROT
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.