Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H353xB600xT306mm 2 x F Ku.beige LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449508
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500282
EAN/GTIN:
     4054773014265
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
2 x F
Farbe:
beige
Gesamttiefe:
306 mm
Behältertiefe:
220 mm
Behälterhöhe:
243 mm
Behälterbreite:
268 mm
Gesamthöhe:
353 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 111,89*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,84*
€ 112,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 120,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,93*
€ 123,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 125,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492451
ab € 68,20*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492450
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.