Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku.-Koffer L400xB300xH333mm PP 2 Griffe Schiebeverschluss grau 31l LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000447889_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000447889_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000447889
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     PC31 2M-139231210118
EAN/GTIN:
     4054773013749
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
lockweiler kunststoff-koffer
kunststoff koffer
aus Polypropylen · mit 2 Griffen an den Stirnseiten · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Griffe· Innenhöhe: 315mm· Innenlänge: 355mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
31 l
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
333 mm
Außenbreite:
300 mm
Ausführung:
Schiebeverschluss
Material:
PP
Marke:
LOCKWEILER
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer grau, Koffer, Transportbehälter, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 31,43*
€ 38,87*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 31,56*
€ 38,91*
4 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 32,745*
€ 40,305*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 41,22*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 33,44*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC14-139. 214.110. 118
ab € 21,11*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC20-139. 220.110. 118
ab € 22,65*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC24-139. 224.110. 118
ab € 27,01*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC33-139. 233.110. 118
ab € 28,44*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC422M-139242210118
ab € 38,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC552M-139255210118
ab € 42,44*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC702M-139270210118
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.