Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken B60xT100mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429127
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010023
EAN/GTIN:
     4025002160954
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Bügelhaken für Lochplattenwand, Bügelhaken für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 6,68*
3 Tage
250
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 6,72*
10 Tage
213
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 6,74*
2 Tage
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,75*
Lager 1498
19
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 20,61*
€ 26,27*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,27*
€ 31,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,83*
€ 29,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,48*
€ 29,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,99*
€ 28,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,47*
€ 26,74
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 20,61*
€ 24,53
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.