Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestift T50xD4mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429084
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001164
EAN/GTIN:
     4025002160527
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 4 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haltestift für Lochplattenwand, Haltestifte für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,78*
2 Tage
280
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 2,14*
9 Tage
238
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,15*
1 Tag
280
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,17*
Lager 1498
78
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 6,93*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,94*
€ 7,07
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.