Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.T100xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429072
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001147
EAN/GTIN:
     4025002160770
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
770
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,17*
2 Tage
770
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,53*
2 Tage
790
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,59*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,67*
Lager 1498
32
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 8,27*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,82*
€ 9,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.