Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.T75xØ6mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429071
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001104
EAN/GTIN:
     4025002160763
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
mit schmaler Grundplatte · Ø 6 mm · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
435
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,04*
1 Tag
435
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,59*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,64*
1 Tag
435
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,67*
Lager 1498
27
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,04*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,97*
€ 8,29
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.