Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter B.350mm T.145mm Alu.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429055
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14050003
EAN/GTIN:
     4025002049433
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Marke:
BOTT
Material:
Aluminium
Tiefe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter Lochplatte, Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, lochplatte alu, lochplatte, bott lochplatte, Aufhängung, Schlauchhalter, Schlauchhalter für Lochplattenwände
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 42,74*
€ 54,09*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 42,79*
€ 54,09*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 43,62*
€ 55,12*
5 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 44,67962*
€ 56,49962*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 44,47*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.