Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT170xH105/30mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429043
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014034,16
EAN/GTIN:
     4049751011275
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
lichtgrau · passend für LochplattensystemeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten· Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, Lochplattenzubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,62*
€ 26,39*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 26,52*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 21,777*
€ 27,667*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 28,61*
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 22,68*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.