Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.32mm verz.m.großer Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428046_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428046_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428048
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.1301
EAN/GTIN:
     4054773012384
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 32mm
einfach · mit großer Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit großer Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 24,21*
€ 32,85*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 35,11*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 36,11*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,45*
€ 36,29*
1
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 37,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,69*
€ 38,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,79*
€ 36,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,63*
€ 35,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,77*
€ 34,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.