Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.m.schrägem Hakenende T.50mm 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428028_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428028_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428028
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0101
EAN/GTIN:
     4054773012186
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit schrägem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit schrägem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 10,75*
3 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,75*
1 Tag
37
8
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,26*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 8,09*
€ 11,36*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 11,66*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 28,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 17,79*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 23,88*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,15*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.