Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL500mm himmelblau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428000
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.0510
EAN/GTIN:
     4054773011998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
450 mm
Länge:
500 mm
Marke:
RASTERPLAN
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte b450xl500mm, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 29,23*
€ 38,99*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 29,49*
€ 39,04*
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 40,64*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 30,69*
€ 40,67*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 31,33*
€ 41,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801,4042.00.1815
ab € 18,41*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,60*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801,4042.00.2815
ab € 16,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1401,4040.00.1415
ab € 5,06*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,04*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,30*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,08*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,02*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.